曜日別特売
SP-LMR 19X250X450 スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツール 65997988

スパイラルロングマシンリーマー SP-LMRSP-LMR 19X250X450

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は直径D・全長Lなど96種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
直径D(Φmm)
19
全長L(mm)
450
注文コード
65997988
品番
SP-LMR 19X250X450
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980

仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。

用途
鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金
刃数
8
全長L(mm)
450
MT
No.2
刃長l(mm)
250
食付長さT(mm)
1.5
材質
SKH51
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
左12
直径D(Φmm)
19

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする