※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ カスガイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100本)
材質
鉄 ユニクロメートメッキ
注文コード
67339536
品番
00030015
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
木と木をつなぎ合わせるコの字型の釘
用途
柱、梁、丸太など交差する部分の補強に使用
材質
鉄 ユニクロメートメッキ
仕様
6×90(100)
質量(g)
18
アズワン品番
64-8317-75
注意
※規格サイズと実寸は、多少の公差がございます。