曜日別特売
BX-AP BXエースプレート BXカネシン 68767548

製品画像

BX-AP BXエースプレート BXカネシン 68767548
BX-AP BXエースプレート BXカネシン 68767548
BX-AP BXエースプレート BXカネシン 68767548
BX-AP BXエースプレート BXカネシン 68767548

BXエースプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68767548
品番
BX-AP
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥75
販売価格(税別)
¥68

柱と土台、柱と横架材を接合する柱頭柱脚用金物です。従来品よりビスを1本減らしたことで、施工時間が短縮できました。また、サイズを小さくしたことで上下階の管柱と梁成105mmの横架材の接合部でも金物が干渉せず施工できます。
上下階の管柱と横架材の接合は梁成105mm以上(上下2枚)で使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板等をそのまま張ることができます。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。軽量なので現場作業が容易です。

用途
柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
付属品
ビスCPQ-45(シルバー)×5本
規格
高耐食性溶融めっき鋼板 構造材 590N級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする