曜日別特売
EA829PC-15BA ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ 70498699

EA829PC-15BA ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ 70498699
EA829PC-15BA ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ 70498699
EA829PC-15BA ポイントタップ(EX-POTシリーズ) エスコ 70498699

ポイントタップ(EX-POTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM15×1.5
M15×1.5
M15×2
M15×1
M1×0.25
M1.1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M1.8×0.35
M2×0.25
M2.2×0.45
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.5×0.35
M2.6×0.35
M3×0.35
M3.5×0.6
M3.5×0.35
M4×0.5
M5×0.75
M6×0.75
M6×0.5
M7×1
M7×0.75
M8×1
M8×0.75
M8×0.5
M9×1.25
M9×1
M10×1.25
M10×1
M10×0.75
M10×0.5
M11×1.5
M11×1.25
M11×1
M11×0.75
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M12×0.75
M12×0.5
M13×1.75
M13×1.5
M13×1
M14×2
M14×1.5
M14×1.25
M14×1
M16×2
M16×1.5
M16×1
M17×2
M17×1.5
M17×1
M18×2.5
M18×2
M18×1.5
M18×1
M19×2.5
M19×1.5
M19×1
M20×2.5
M20×2
M20×1.5
M20×1
M22×2.5
M22×2
M22×1
M24×3
M24×2
M24×1.5
M24×1
M25×3
M25×2
M26×3
M26×2
M27×3
M27×2
M27×1.5
M27×1
M30×3.5
M30×3
M30×2
M30×1.5
M32×1.5
M33×3.5
M33×2
M33×1.5
M35×1.5
M36×4
M36×3
M36×2
M36×1.5
全長(mm)95
95
30
32
34
36
40
42
44
46
48
52
60
62
65
70
72
75
80
82
88
100
105
115
120
130
135
110
145
155
シャンク径(mm)10.5
10.5
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8
8.5
9.5
12.5
13
14
15
17
19
20
23
24
25
26
28
内容量1本注文コード70498699品番EA829PC-15BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,734
販売価格(税別)
¥7,940

一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。

長さ(mm)
11
幅(mm)
8
全長(mm)
95
質量(g)
78
溝数
3
材質
高バナジウムハイス(HSSE)
ピッチ
喰い付き:5P
被削材
対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
ねじ長さ(mm)
32
呼び
M15×1.5
精度
OH3
首下長(mm)
52
シャンク径(mm)
10.5
精度表記
STD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする