SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855

 

SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855
SPF-02R スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS 73359855

スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】

商品レビューを投稿する
内容量1台注文コード73359855品番SPF-02R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!
涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。
充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)
縦は手動、横は自動で首振が可能。自在な角度調整ができる。(90°)
4段階で風量&ミスト量の調整、4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。

用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理付属品専用ACアダプター(13.5V/1.6A)、バケツ(25L)、ミストノズルx4、リモコン(CR2025付属)その他ファン+バケツ:H755mm3837g、対応バケツ径:26cm~33cm、バケツ容量:25L(19.5cmの水位時)、バケツサイズ:Φ33×42cm、ファンのみ:W280×H370×D262mm2897g、噴霧量:スプレーモード弱2.5L/h、スプレーモード中3L/h、スプレーモード強4.5L/h、スプレーモード最強6.0L/h、3.7V/4000mAh×6本使用、首振り角度:90°幅(mm)約330高さ(mm)約755質量(g)3837奥行(mm)約330容量(L)25(バケツ)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)2.5(W:最弱)、3.0(L:弱)、4.5(M:中)、6.0(H:強)バッテリー容量(mAh)24000インジケータ【バッテリー】充電中「25%-50%-75%-100%」の下で点滅している%以下が残量(例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下)運転時間【ファンモード(スイングなし・ミストなし)】Eco:64.0H/Mid:27.0H/Hi:14.0H/Max:8.5H【ファンモード(スイングあり・ミストなし)】Eco:30.5H/Mid:19.0H/Hi:11.0H/Max:7.5H【ファンモード(スイングなし・ミスト弱)】Eco:22.0H/Mid:15.5H/Hi:10.0H/Max:7.0H【ファンモード(スイングあり・ミスト弱)】Eco:16.0H/Mid:12.0H/Hi:8.5H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト中)】Eco:18.5H/Mid:13.5H/Hi:9.0H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト中)】Eco:14.0H/Mid:11.0H/Hi:8.0H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト強)】Eco:16.5H/Mid:12.5H/Hi:8.5H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト強)】Eco:13.0H/Mid:10.0H/Hi:7.5H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト最強)】Eco:14.5H/Mid:11.0H/Hi:8.0H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト最強)】Eco:11.5H/Mid:9.5H/Hi:7.0H/Max:5.5H※電源コードについないで使用可能
関連資料:カタログ(3.59MB)
注意
※バッテリーを分解しないでください。故障の原因になります。

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする