- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 寸法E(mm)
- 23.9
- 形状
- エルボ
- 使用流体
- 空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有)
- チューブ外径(Φmm)
- 8
- 最高使用圧力(MPa)
- 0.9
- 使用温度範囲(℃)
- 0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと)
- 使用真空圧力(kPa)
- -100(空気)
- オリフィス径(Φmm)
- 6
- シリーズ
- 8シリーズ(標準タイプのみ)
- タイプ
- 金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し)
- 質量(g)
- 43
- 寸法B(mm)
- 28
- 寸法C(mm)
- 18.2
- 寸法P(Φmm)
- 15
- 種別
- プラグ
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。