曜日別特売
7/6より値下げ!現場を応援
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747

YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747
YCS-E233(W) 扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 75691747

扇風機 クリップ扇風機 23cm羽根 左右首振り 風量2段階

商品レビューを投稿する
お客様組立品
内容量1台注文コード75691747品番YCS-E233(W)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)値下げ
4,798

キッチンや脱衣所等省スペースで大活躍のクリップ扇風機
風量:2段階
左右首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)
風向き360度変更対応(手動)
軽量・コンパクトサイズのクリップ式扇風機
組立不要で届いてそのまま使える

用途卓上扇、デスクファンとして。クリップファン クリップ式 ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 キッチン 厨房 脱衣所 シンプル おしゃれ 省エネ eco質量(kg)1.7ホワイト消費電力(W)32/29(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.2保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×24.5×43
取扱説明書:(3.51MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする