曜日別特売

樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
76121276
品番
SPC-M2.6-12-F
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
十字穴番号
1
ねじピッチ
0.45
ねじの呼び
M2.6
材質
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
穴の形状
十字穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする