NBK(鍋屋バイテック会社)
樹脂ねじ(PC / 十字穴付き皿小ねじ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
ねじの呼び
M4
注文コード
76121319
品番
SPC-M4-6-F
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
十字穴番号
2
ねじピッチ
0.7
ねじの呼び
M4
材質
PC(ポリカーボネート)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴