LCAF030-LW 暑さ指数表示付人感センサーマグネットファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146379

 

LCAF030-LW 暑さ指数表示付人感センサーマグネットファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146379
LCAF030-LW 暑さ指数表示付人感センサーマグネットファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146379
LCAF030-LW 暑さ指数表示付人感センサーマグネットファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146379
LCAF030-LW 暑さ指数表示付人感センサーマグネットファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146379
LCAF030-LW 暑さ指数表示付人感センサーマグネットファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146379
LCAF030-LW 暑さ指数表示付人感センサーマグネットファン リリーホワイト ライフオンプロダクツ 76146379

暑さ指数表示付人感センサーマグネットファン リリーホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
76146379
品番
LCAF030-LW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
4,500

温度・湿度を計測し、3段階のアラートを表示します。室内が危険な暑さになったらひと目でわかるため、リビングや寝室、キッチンなどへの使用におすすめです。 本体の底面にはマグネットを内蔵。またフック用ホールがあるため、吊り下げたり高い箇所への設置で吹き下ろし送風も可能です。 風向は手動で上下約180°、左右360°への調節が可能。欲しい場所へダイレクトに送風できるため、快適な風で涼むことができます。

用途
家の中の暑さ対策に。
寸法(mm)
177×110×200
質量(g)
475
消費電力(W)
10.5
電源
DC5V 2.1A
コード長さ(mm)
【電源】USBコード(Type-C):約750
機能
【オートオフ】約7時間【人感センサーオートオフ】約2分
温度センサー
湿度センサー
風量調整
4段階(微風/弱/中/強)
充電時間(時間)
9
風向
前後合計180°、左右合計360°(手動)
使用時間(時間)
2.5(強)~16(微風)
感知距離(m)
【人感センサー】約5
注意
※強い衝撃を与えないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする