BF-19T5【ワケあり】 片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形 三菱電機 78059016

片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)180電圧(V)200注文コード78059016品番BF-19T5【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥58,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)アウトレット
¥26,98021,980
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)羽根径(Φmm)180ダクト径(Φmm)(出口/入口)200/200寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)149/146.5、(入口横/入口縦)149/146.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×268機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200消費電力(W)(50Hz/60Hz)162/220質量(kg)8.4騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58.50/59.50電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1080/1140特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77429109
2024-06-30
用途: 厨房排気
株式会社巧成舎電気・ガス・熱供給・水道業

厨房排気ファン交換、素早い納品で助かります!いつも利用されてもらっていますが、毎回満足です

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする