EL-LH-FHS41201A【ワケあり】 Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体 三菱電機 78107316

Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 40形 階段灯 器具本体

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ、30分間定格形注文コード78107316品番EL-LH-FHS41201A【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥115,000販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)アウトレット
¥51,98041,980

LEDライトユニット形Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具
LED非常用照明器具 電池内蔵形
天井や壁面に直付け可能なMyシリーズ階段灯
人の動きを検知し、自動でON/OFF。人がいない時は消灯して節電します

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。質量(kg)4.540形 階段灯 非常用照明器具材質(本体)鋼板 白色仕上タイプ人感センサ付ON/OFFタイプ、30分間定格形人感センサー
注意
※非常用照明器具です。階段通路誘導灯には適合しません。
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※壁スイッチ操作での段調光機能は使用できません。
※Myシリーズ階段灯非常用照明器具は、Di(デジタルインターフェース)後付オプションはご使用できません。
※ライトユニットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

誘導灯/非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする