CAPTAIN STAG
リガード ホイールクーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
60
注文コード
79578935
品番
M-5060【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥16,980
¥
13,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
容量(L)
60
材質
本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
質量(kg)
約5.8
色
ブルー
サイズ
60L
保冷効力(℃)
4以下(8時間)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)640×450×420
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。