6/11より値下げ!現場を応援
ロゴス
アウトドアクーラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79808176
品番
81448053
販売価格(税込)
¥7,920
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,200
バスケットに入れる
衝撃に強いポリプロピレン素材を使用したハードクーラーは、一体成形された断熱材を使うことで冷気流出を防ぎ、保冷効果を最大限に発揮。
肩掛けベルトやハンドルが付属し、持ち運びもらくらく。
用途
キャンプやバーベキュー、ピクニック、釣り、運動会などさまざまなシーンに合わせてお使いいただけます。
タイプ
M
容量(L)
(約)14
保冷効果
(約)1日
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)38×27×31.6
主材質
[本体]ポリプロピレン、[ロック部]ABS樹脂
内寸(cm)
幅30×奥行18×深さ23.5
総質量(kg)
(約)2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。