曜日別特売
M-5060【ワケあり】 リガード ホイールクーラー CAPTAIN STAG 80219767

リガード ホイールクーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個容量(L)60注文コード80219767品番M-5060【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)アウトレット
¥16,98013,980
商品状態※理由あり(未使用・開封済み)容量(L)60材質本体・内壁(内壁)・水抜き栓・ハンドル〈大〉・〈小〉・タイヤ:ポリプロピレン、ふた:ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール質量(kg)約5.8ブルーサイズ60L保冷効力(℃)4以下(8時間)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)640×450×420特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする