※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEOVE
卓上・クリップ2Way扇風機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80839206
品番
NFW18-C26W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
卓上扇/クリップ扇という2通りの使い方。
強/弱2段階風量切替
メッシュガードカバーなので安心。
仕様
首伸縮幅:なし
質量(kg)
羽根:約0.04
タイプ
操作タイプ:メカ式
定格電圧(V)
100
方式
首振:つまみ押込み引出式
定格周波数(Hz)
50/60
本体質量(kg)
約1.3
定格回転数(min
-1
[r.p.m])
約2300/2000(50Hz/60Hz)
電源コード(m)
約1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
28/25
主要材質
ABS(本体)、PP(スタンドベース)、羽根 PP、後ガード:PP、前ガード:スチール
最大風量(m
3
/min)(50/60Hz)
(約)21、20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
226×277×333
最大風速(m/min)(50/60Hz)
(約)110、108
組立方法
組み立て:あり(スタンドベース取り付け)
風量調整
2段階(強、弱)
色(本体)
ホワイト
風向
【風向き角度】左右首振り:約 80度
リモコン
なし
羽根寸法(cm)
約18
上下角度調整
下向き:約30度 、上向き:約20度