三菱電機
ダクト用換気扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80877810
品番
VD-10Z13
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
天井埋込形換気扇 低騒音
質量(kg)
1.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
【50Hz】7.20/【60Hz】9.30
電源
単相
騒音値(dB)
【50Hz】24.50/【60Hz】25.50
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
194×324.50×250
風量(m
3
/h)
【50Hz】90/【60Hz】95
羽根径(Φmm)
100
機外静圧(Pa)
0