HC-1178 デイトナネオ ステンレス製広口笛吹きケトル パール金属 81009796

デイトナネオ ステンレス製広口笛吹きケトル

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品は容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
3.7
注文コード
81009796
品番
HC-1178
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

沸騰したら笛の音でお知らせ。
オール熱源対応

寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)250×205×260
質量(g)
695
容量(L)
3.7
適合容量(L)
2.7
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする