HC-1177 デイトナネオ ステンレス製広口笛吹きケトル パール金属 81009805

デイトナネオ ステンレス製広口笛吹きケトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)2.7
内容量1個注文コード81009805品番HC-1177
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

沸騰したら笛の音でお知らせ。
オール熱源対応

寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)240×190×235
質量(g)
617
容量(L)
2.7
適合容量(L)
1.7
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする