曜日別特売
HC-1173 ヒートアップネオ ステンレス製笛吹きケトル パール金属 81009830

ヒートアップネオ ステンレス製笛吹きケトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)1.6
内容量1個注文コード81009830品番HC-1173
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

沸騰したら笛の音でお知らせ。
オール熱源対応

寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)200×165×220
質量(g)
478
容量(L)
1.6
適合容量(L)
1
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする