HC-1179 デイトナネオ ステンレス製広口笛吹きケトル パール金属 81009848

デイトナネオ ステンレス製広口笛吹きケトル

商品レビューを投稿する
返品不可
容量(L)5
内容量1個注文コード81009848品番HC-1179
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

沸騰したら笛の音でお知らせ。
オール熱源対応

寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)270×230×285
質量(g)
821
容量(L)
5
適合容量(L)
3.9
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする