パール金属
ヒートアップネオ ステンレス製笛吹きケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
2.4
1.6
2.4
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81009891
品番
HC-1174
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
沸騰したら笛の音でお知らせ。
オール熱源対応
寸法(mm)
(幅×マチ×高さ)215×185×235
質量(g)
566
容量(L)
2.4
適合容量(L)
1.7
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)(底の厚さ0.5mm)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、笛部:ナイロン(耐熱温度180℃)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)