曜日別特売
XWG201AGNCLE9 iD非常灯20D150防湿防雨N一般出力 Panasonic(パナソニック) 81659587

代表画像

iD非常灯20D150防湿防雨N一般出力

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セット注文コード81659587品番XWG201AGNCLE9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥100,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

【防湿型・防雨型ライトバー】NNW2005GNJLE9+【器具本体】NWLG21615Cの組合せ
点検スイッチ付
充電モニタ(緑)付
自己点検スイッチ付
IP23 防湿
天井直付型、30分間タイプ、非常用照明器具・800 lmタイプ・昼白色・非調光
水平天井取付専用

材質【本体】亜鉛鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【蓄電池】ニッケル水素蓄電池長さ(mm)772幅(mm)150質量(kg)3.1高さ(mm)87電圧(V)100~242消費電力(W)6.9全光束(Lm)790光源非常時・本体組込LED点灯、常時・ライトバー点灯色温度(K)5000安定器定格出力型<出力固定型>エネルギー消費効率(Lm/W)114.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(常用光源)、70(非常用光源)非常灯評定番号LALE-032
注意
※リモコン別売り
※電源穴は中央にありませんのでご注意ください。
※屋内向けライトバーと互換性がありません。非常用防湿型・防雨型ライトバーと専用本体の組み合わせでご使用ください。
※本器具は、パナソニック製非常用防湿型・防雨型一体型LEDベースライト専用の器具本体と防湿型・防雨型ライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製専用器具本体以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※本体・ライトバーは非常用防湿型・防雨型照明器具専用となります。常用防湿型・防雨型照明器具の本体・ライトバーとは組み合わせできません。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※調光はできません。
※軒下など雨線内で使用できます。ただし、次の場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。風除けのない建物の屋上・山稜・橋梁などの風の強い場所、業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、温泉地など腐食性ガスが発生する場所、沿岸地帯など潮風による塩害を受ける場所、屋内プールなどの塩素雰囲気にさらされる場所、振動の強い場所では使用できません。
※直射日光の当たる場所には設置しないでください。過熱による故障・短寿命の原因となります。
※エアコンの吹き出し口の冷風が直接当たらない位置に器具を設置してください。
※工事の際は、防水処理のため自己融着テープが必要です。別途ご準備ください。
※間接照射殺菌灯と併用する場合は、殺菌灯にて指定された距離以上離して設置してください。樹脂製ライトバーカバー劣化の原因となります。
※48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする