パール金属
バリティ ステンレス製広口ケットル 茶こしアミ付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
3
3
5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82374665
品番
HC-675
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
煮出しに最適な深型茶こしアミ付。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、底:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 、茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
240×190×270
サイズ
3L
質量(g)
550
容量(L)
3
適合容量(L)
2.1