パール金属
バリティ ステンレス製広口ケットル 茶こしアミ付
煮出しに最適な深型茶こしアミ付。
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、底:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 、茶こし:ステンレス鋼
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
適合容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82374665
HC-675
240×190×270
550
3
2.1
¥
3,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82374717
HC-1066
280×235×275
812
5
3.3
¥
4,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください