曜日別特売
HC-1190 ヴァーシャス ステンレス製ケトル パール金属 82374708

ヴァーシャス ステンレス製ケトル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード82374708品番HC-1190
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

丈夫なステンレス製。
いろいろな場面で使える大容量タイプ。
オール熱源対応

寸法(mm)
300×225×290
質量(g)
861
容量(L)
5
適合容量(L)
3.3
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする