ヴァーシャス ステンレス製ケトル

ヴァーシャス ステンレス製ケトル - パール金属ヴァーシャス ステンレス製ケトル - パール金属ヴァーシャス ステンレス製ケトル - パール金属

丈夫なステンレス製。
いろいろな場面で使える大容量タイプ。
オール熱源対応

材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
容量(L)
適合容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374708HC-1190300×225×29086153.3
¥7,500
¥3,898
¥4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
82374751HC-1191355×255×325103174.6
¥9,000
¥4,598
¥5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
82374778HC-1192380×280×345129095.9
¥11,000
¥5,398
¥5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする