曜日別特売
HC-1066 バリティ ステンレス製広口ケットル 茶こしアミ付 パール金属 82374717

バリティ ステンレス製広口ケットル 茶こしアミ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)5
内容量1個注文コード82374717品番HC-1066
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

煮出しに最適な深型茶こしアミ付。
オール熱源対応

材質
本体:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、底:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14% ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃) 、茶こし:ステンレス鋼
寸法(mm)
280×235×275
質量(g)
812
容量(L)
5
適合容量(L)
3.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする