パール金属
ヴァーシャス ステンレス製ケトル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
容量(L)
7
5
7
9
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82374751
品番
HC-1191
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
丈夫なステンレス製。
いろいろな場面で使える大容量タイプ。
オール熱源対応
寸法(mm)
355×255×325
質量(g)
1031
容量(L)
7
適合容量(L)
4.6
材質
本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)・ステンレス鋼、つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)