曜日別特売

鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82693576
品番
KNML-36-M10-40-SC
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。\n・異物混入対策、CEマーキングの対応に。\n・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。\n・M3~M10の豊富なねじサイズ。\n・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。\n\n
取りつけ例\n・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。\n\n<使用上の注意>\n・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。\n・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。\n

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする