曜日別特売
AL-2428 スタンド鍋つまみ タマハシ 83004918

AL-2428 スタンド鍋つまみ タマハシ 83004918
AL-2428 スタンド鍋つまみ タマハシ 83004918

スタンド鍋つまみ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)140×60×65
内容量1個注文コード83004918品番AL-2428
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539
用途
フタを立てて置けるようにするための交換用鍋つまみ
寸法(mm)
140×60×65
質量(g)
81
適合径(Φmm)
【フタ】Φ240~280
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ・座金:ステンレス鋼、パッキン:シリコン樹脂
色
ブラック/シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする