タマハシ
スタンド鍋つまみ
用途
フタを立てて置けるようにするための交換用鍋つまみ
材質
本体:フェノール樹脂、ネジ・座金:ステンレス鋼、パッキン:シリコン樹脂
色
ブラック/シルバー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83004918
AL-2428
140×60×65
81
【フタ】Φ240~280
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
83004945
AL-2022
115×54×61
61
【フタ】Φ200~220
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
83004988
AL-1418
90×53.5×50
50
【フタ】Φ140~180
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください