タマハシ
揚げ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
満水容量(L)
3.0L 適正油量:1.1L
2.1L 適正油量:0.7L
¥2,298
3.0L 適正油量:1.1L
¥2,198
1300ml 適正油量:500ml
¥2,298
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83004936
品番
KRR-24W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
用途
天ぷらやフライなど揚げ物を調理する際に
材質
鉄
寸法(mm)
343×245×100 / 深さ:83 / 底の厚さ:1.0
色
スチールグレー
質量(g)
725
表面処理
(本体・取っ手)シリコン焼付け塗装 (アミ)クロムメッキ
仕様
揚げアミ付き,適正油量ライン付き
対応
ガスコンロ/IH電磁調理器(200V・100V対応)/ハロゲンヒータ/ラジエントヒータ/シーズヒータ/エンクロヒータ
満水容量(L)
3.0L 適正油量:1.1L