タマハシ
揚げ鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
満水容量(L)
1300ml 適正油量:500ml
2.1L 適正油量:0.7L
¥2,298
3.0L 適正油量:1.1L
¥2,198
1300ml 適正油量:500ml
¥2,298
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83004970
品番
NA-16S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
用途
天ぷらやフライなど揚げ物を調理する際に
材質
本体・フタ:鉄、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂
寸法(mm)
315×165×135 / 深さ:79 / 底の厚さ:1.2
色
ブラック/シルバー
質量(g)
690
表面処理
(本体)シリコン焼付け塗装 (フタ)クロムメッキ
仕様
注ぎ口付き
対応
ガスコンロ/IH電磁調理器(200V・100V対応)/ハロゲンヒータ/ラジエントヒータ/シーズヒータ/エンクロヒータ
取手
引っ掛け穴付き
満水容量(L)
1300ml 適正油量:500ml