曜日別特売
PR1766 玉子焼用木蓋 アークランドサカモト 83058940

PR1766 玉子焼用木蓋 アークランドサカモト 83058940
PR1766 玉子焼用木蓋 アークランドサカモト 83058940
PR1766 玉子焼用木蓋 アークランドサカモト 83058940

玉子焼用木蓋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)180×180×39 / 板厚:15
内容量1個注文コード83058940品番PR1766
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
用途
「銅玉子焼 関東型 18cm」で玉子焼の形を整えたり、蒸らし調理をする際に
寸法(mm)
180×180×39 / 板厚:15
質量(g)
217
材質
木
色
ナチュラルウッド
持ち手
2個

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする