アークランドサカモト
玉子焼用木蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
210×210×39 / 板厚:15
180×180×39 / 板厚:15
210×210×39 / 板厚:15
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
83058958
品番
PR1780
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
用途
「銅玉子焼 関東型 21cm」で玉子焼の形を整えたり、蒸らし調理をする際に
寸法(mm)
210×210×39 / 板厚:15
質量(g)
259
材質
木
色
ナチュラルウッド
持ち手
2個