12cm(手無) モリブデン目盛付 寸胴鍋 AG(赤川器物製作所) 87120905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン目盛付 寸胴鍋

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)1.4
サイズ(cm)12
内容量1個注文コード87120905品番12cm(手無)
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。

質量(kg)0.38板厚(mm)0.6材質モリブデンサイズ(cm)12容量(L)1.4内径×高さH(Φmm×mm)120×120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87120896
2018-07-26
用途: 食品などの保存
サービス業

蓋の内側にぐるっと輪になった吸盤があるともっと保存効果があると思いました。容器の耐久性はとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 87120957
2017-08-18
用途: 薬品調液

攪拌したり液の入替が多いので板厚が薄く強度に不安があったが、しっかりした作りで問題ない。サイドの目盛も見やすく良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 87120957
2014-10-18
用途: 焼き鳥のタレの保管

造りは、取っ手もしっかりしており、胴体の厚さもいい様子です。
塩分の高いタレを常時入れて保管するので、内側のメッキや皮膜の剥がれが気になっていましたが、使用3ヶ月ですが全く問題ありません。
非常にいい商品で満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする