18-8 目盛付 寸胴鍋

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87121097 品番 16cm(手無)
参考基準価格(税別)¥4,930 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。大きく見やすい目盛。
筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
10cmには引掛け金具が付いてません"
取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。

容量(L)3.3 内径×高さH(Φmm×mm)160×160 材質SUS304 質量(kg)0.62 板厚(mm)0.6 サイズ(cm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87121115
2024-05-06
用途:
パスタ調理
飲食業

小規模飲食店のパスタ調理に利用。
6.2リットルのものを購入したが、実際に沸騰させ利用すると5リットルが上限か。
パスタの濃度の塩水で利用しているが今のところ強度も問題なし。
蓋が本体に引っかかるので調理時の蓋の置き場所に困らず便利。

1人が参考にしています
対象商品:
87121142
2021-05-31
用途:
漬物の計量時に使用している
製造業

これまで価格重視・ハンドリング重視でプラスチック製のものを使用しておりましたが、衛生的にもレベルを上げていきたいと思いSUS製に切り替えました。取手が非常に持ちやすく使う人への配慮が感じられた。また蓋も付いており十分満足している。

1人が参考にしています
対象商品:
87121133
2021-10-11
用途:
出汁づくり
清水 様 (飲食業)

値段も市販より安く、大きさもよく
便利に使ってます。

対象商品:
87121081
2020-10-01
用途:
湯煎に使用しています。
なつめ 様 (飲食業)

量的にも丁度良く.かなり満足しています。なかなか,このサイズがなかったのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
1人が参考にしています
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする