※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデン半寸胴鍋(手付)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 87121264 品番 36cm
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

モリブデンを材質に使用していますので、18-8ステンレスよりも耐錆性、耐酸性にすぐれております。

容量(L)24 サイズ(cm)36 内径×高さH(Φmm×mm)360×240

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87121273
2016-06-07
用途:
社員の食事の調理
福岡家庭教会 様 (その他業種)

すぐに、調理ができる。焦げにくいので使いやすい。大変重宝しています。

対象商品:
87121246
2015-06-20
用途:
うどん、や。そば、の、湯でる、作業に。

大きくなく、小さくもなく、使い勝手がいい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする