曜日別特売
30cm 18-8 半寸胴鍋(手付) AG(赤川器物製作所) 87121334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 半寸胴鍋(手付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(L)13
サイズ(cm)30
内容量1個注文コード87121334品番30cm
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

筒状の取手なので握りやすくソフトタッチです。
蓋の置き場に困らない引掛け金具付の蓋です。
取手部分にそれぞれサイズ・鋼種が刻印されています。
溶接部分がないので、水漏れの心配がなく耐久性に優れています。

材質SUS304質量(kg)2.24板厚(mm)0.8サイズ(cm)30容量(L)13内径×高さH(Φmm×mm)300×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする