ムラノ インダクション テフロンセレクト 寸胴鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636764 品番 -
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]。
全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。
酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。
お手入れも簡単。

材質18.8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)5.5 呼び寸法(cm)20 質量(kg)1.74 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)218×180 底径(Φmm)178 TKG品番9-0007-0102 TKG品番(2017)6-0007-0102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする