ムラノ インダクション テフロンセレクト 寸胴鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)24 注文コード88636773 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,200
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]。
全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。
酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。
お手入れも簡単。

材質18.8ステンレス/内面テフロン加工 容量(L)10 呼び寸法(cm)24 質量(kg)2.94 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)260×240 底径(Φmm)218 TKG品番9-0007-0103 TKG品番(2017)6-0007-0103

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
88636773 - 16747425 45609 ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)24cm cotta ムラノ インダクション テフロンセレクト寸胴鍋(蓋無)24cm cotta 1個(1個) 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする