- SA18-8 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646451 - SA18-8 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646451 - SA18-8 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646451 - SA18-8 半寸胴鍋(目盛付) TKG 88646451

SA18-8 半寸胴鍋(目盛付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88646451 品番 -
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

見やすい目盛が付いていて便利です。
持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。

板厚(mm)0.9 質量(kg)2.47 容量(L)13 外径×深さ(Φmm×mm)316×190 呼び寸法(cm)30 TKG品番9-0025-0503 TKG品番(2017)6-0029-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする