TKG
TKGの 料理道具
TKGの 鍋・釜・やかん
TKGの 寸胴鍋
SA18-8 半寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88646485
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
見やすい目盛が付いていて便利です。
持ちやすい大きな取手。フチが広いので、変形しにくく丈夫です。
蓋の裏に引掛金具が付いているので蓋の置き場に困りません。
板厚(mm)
0.9
質量(kg)
4.25
容量(L)
30
外径×深さ(Φmm×mm)
406×250
呼び寸法(cm)
39
TKG品番
9-0025-0506
TKG品番(2017)
6-0029-0506