カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(244)
    • 小ねじ(31)
    • 六角ボルト(24)
    • 六角穴付ボルト(81)
    • タッピングねじ(1)
    • 木ねじ・ドリルネジ(4)
    • 止めねじ(14)
    • 座金組込ねじ(8)
    • 六角穴付ボタンボルト(9)
  • 機構部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(110)
  • 日産ネジ(5)
  • TRUSCO(4)
  • 八幡ねじ(5)
  • エスコ(83)
  • ハーフェレ(11)
  • 由良産商(7)
  • サイマコーポレーション(6)
  • YFS(5)
  • ナベヤ(4)
  • 互省製作所(4)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 廣杉計器(2)
  • ボサード(2)
ねじの呼び
  • 1/4(8)
  • 5/16(7)
  • 3/8(8)
  • M2(11)
  • M2.5(7)
  • M3(62)
  • M4(74)
  • M5(72)
  • M6(87)
  • M8(89)
  • M10(71)
  • M12(57)
  • M14(20)
  • M16(38)
  • M18(16)
  • M20(24)
  • M22(7)
  • M24(12)
  • M30(7)
  • No.4(8)
長さ(mm)
  • 5(27)
  • 6(45)
  • 8(41)
  • 10(48)
  • 12(51)
  • 15(44)
  • 16(48)
  • 20(58)
  • 25(59)
  • 30(60)
  • 35(52)
  • 40(48)
  • 45(38)
  • 50(42)
  • 55(28)
  • 60(30)
  • 65(22)
  • 70(23)
  • 75(21)
  • 80(20)
頭部形状
頭部形状
なべ(11)
頭部形状
トラス(3)
頭部形状
フランジボタン(1)
頭部形状
ボタン(10)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
低頭(9)
頭部形状
六角(16)
頭部形状
六角穴付き(26)
頭部形状
六角穴付きフランジ(1)
頭部形状
六角穴付き皿(5)
頭部形状
(3)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
(23)
材質
  • ステンレスすべて(55)
  • SUS304(23)
  • SUS310S(1)
  • SUS316L(1)
  • SUS430(1)
  • 樹脂すべて(14)
  • プラスチック(11)
  • ポリアセタール(3)
  • 鉄すべて(181)
  • S45C(12)
  • SCM435(92)
  • SWCH(1)
  • SWCH10R(1)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(3)
取付穴形状
トライウイング(2)
取付穴形状
ピン6ロブ(3)
取付穴形状
ピン六角穴(2)
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(5)
取付穴形状
六角穴(53)
取付穴形状
十字穴(18)
すりわり・トライウイング・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)
  • 3価クロメート(496)
  • 3価ブラック(779)
  • 3価ホワイト(1,657)
  • 3価ユニクロ(277)
  • その他(198)
  • カラー(343)
  • クロメート(1,583)
  • クローム(544)
  • ダクロタイズド(160)
  • ドブメッキ(236)
  • ニッケル(1,241)
  • ノンクローム(327)
  • パシペート(192)
  • ユニクロ(1,566)
  • 亜鉛メッキ(189)
  • 生地/未処理(1,847)
  • 茶ブロンズ(404)
  • 黒亜鉛(655)
  • 黒染め(498)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(10)
  • 0.45(56山)(10)
  • 0.5(47)
  • 0.63(40山)(5)
  • 0.7(36山)(51)
  • 0.75(4)
  • 0.79(32山)(5)
  • 0.8(49)
  • 1(75)
  • 1.05(24山)(6)
  • 1.25(67)
  • 1.27(20山)(5)
  • 1.41(18山)(5)
  • 1.5(57)
  • 1.58(16山)(5)
  • 1.75(38)
  • 2(20)
  • 2.5(18)
  • 3(8)
  • 3.5(6)
0.4・0.45(56山)・0.5・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
  • No.1(3)
  • No.2(2)
  • No.3(1)
  • T10(3)
  • T20(3)
  • T25(3)
  • T27(1)
  • T30(3)
  • T40(2)
  • T45(1)
  • T50(2)
  • T55(1)
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
250件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじハイテンワッシャー(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
31,870税込35,057
1ケース(300本)ほか
6日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴などのワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材のキズ防止、下穴が大きい場合の陥没防止などに使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 全ねじ ケース販売八幡ねじ
14,080税込15,488
1ケース(800本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ六角穴付ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売八幡ねじ
14,280税込15,708
1ケース(240本)ほか
4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質表面処理黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
259税込285
1パック(20本)ほか
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 半ネジYFS
1,229税込1,352
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別半ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,000税込1,100
1箱(100本)
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,129税込1,242
1箱(100本)ほか
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜) YFS12.9六角穴付皿ボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)YFS
229税込252
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付皿穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト(ユニクロ・全ねじタイプ)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
899税込989
1箱(10本×5袋)ほか
翌々日出荷
円筒形の頭部に六角形の穴が開いているボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜
六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 半ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
160税込176
1パック(6個)ほか
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別半ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜 八幡ねじ六角穴付ボルト 全ねじ 黒色酸化被膜八幡ねじ
150税込165
1パック(4個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。種別全ねじ材質SCM435相当表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付ボルト 黒色 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト 黒色ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
389税込428
1パック(30本)
翌々日出荷から7日以内出荷
六角レンチで締め付けができるボルトです。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パック TRUSCO六角穴付皿ボルト 黒染め 全ねじ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分10.9
六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 半ネジ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パック TRUSCO六角穴付ボルト 黒染め 全ネジ 少量パックTRUSCO(1件のレビュー)
269税込296
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分12.9
超低頭スチールキャップボルト TRUSCO超低頭スチールキャップボルトTRUSCO
929税込1,022
1パック(9本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
599税込659
1パック(2本)
3日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
種別半ネジ材質SCM435長さ(mm)50表面処理黒色酸化被膜頭部形状低頭六角穴付頭部径(Φmm)13六角穴対辺(mm)5性質【機械的】ISO 898/1-13頭部高さ(mm)5ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴首下長さL(mm)50ねじの呼びM8強度区分CLASS12.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1M8
12.9高強度 低頭六角穴付ボルト 由良産商12.9高強度 低頭六角穴付ボルト由良産商
499税込549
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
”低頭”+”高強度12.9”で省スペース/軽量化を実現!
材質SCM435表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)5g6g ISO965/1-13穴の形状六角穴
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付 ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム チューブ ネジ込みグライド脚付ハーフェレ
169税込186
1個
14日以内出荷から23日以内出荷
ベースに差し込む調整脚です。
用途家具の高さ調整取付固定プレートに差し込み調整機能A×iloTM 78調整工具を使用して -10 から +20mm の範囲で側面と上から調整可能、高さ最大 80 kg/脚、ABS インサート (品番637.76.423) と組み合わせると最大 110 kg/脚仕上材質プラスチック仕様ネジ込みグライド脚付
A×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレート ハーフェレA×ILOTMTM78 プリンスアジャスターシステム 固定ブレートハーフェレ
119税込131
1個
14日以内出荷
アジャスターのベースプレートです。
用途家具の高さ調整仕上材質プラスチック仕様四角形
カバーキャップ プラスチック トルクスT25用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック トルクスT25用ハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し材質プラスチック仕様トルクスT25用
カバーキャップ プラスチック トルクスT10用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック トルクスT10用ハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し材質プラスチック仕様トルクスT10用
カバーキャップ プラスチック トルクスT20用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック トルクスT20用ハーフェレ
2,998税込3,298
1セット(500個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。Tスタードライバー付き木ネジ
用途ネジ頭の隠し材質プラスチック仕様トルクスT20用
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレカバーキャップ 接着固定用 プラスチックハーフェレ
869税込956
1セット(36個)
17日以内出荷から23日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)18取付接着固定(両面接着テープ)材質プラスチック厚さ(mm)0.5
カバーキャップ 接着固定用 プラスチック ハーフェレカバーキャップ 接着固定用 プラスチックハーフェレ
939税込1,033
1セット(52個)
6日以内出荷から17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。ネジ頭やミニフィックスケーシングをカバー
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)14取付接着固定(両面接着テープ)材質プラスチック厚さ(mm)0.5
カバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用 ハーフェレカバーキャップ PZ2プラス センター穴2.5mm付ネジ用ハーフェレ
1,298税込1,428
1セット(500個)
4日以内出荷から17日以内出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。2.5mmのセンターホール用木ネジ
用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12材質プラスチック
カバーキャップ プラスチック PZ4プラス皿頭用 ハーフェレカバーキャップ プラスチック PZ4プラス皿頭用ハーフェレ
499税込549
1セット(100個)
17日以内出荷
ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用
用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)12取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス仕上黒、RAL 9005 のイメージ材質プラスチック
カバーキャップ SW4六角レンチ穴 センター穴付ネジ用 ハーフェレカバーキャップ SW4六角レンチ穴 センター穴付ネジ用ハーフェレ
519税込571
1セット(100個)
17日以内出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12.5取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:SW4 六角レンチ材質プラスチック
カバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用 ハーフェレカバーキャップ PZ3プラス センター穴付ネジ用ハーフェレ
519税込571
1セット(100個)
4日以内出荷から17日以内出荷
コンフィルマート専用のカバーキャップです。
用途コンフィルマートのネジ隠し直径(Φmm)12取付ネジ頭に押し込み取付け用、ドライバータイプ:PZ3 プラス材質プラスチック
M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,910税込2,101
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-76入数2ねじサイズM12×50
M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,660税込1,826
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-75入数2ねじサイズM12×40
M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,320税込1,452
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-74入数2ねじサイズM12×30
M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
1,160税込1,276
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-73入数2ねじサイズM12×25
M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
839税込923特価
1袋(2本)
当日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-72入数2ねじサイズM12×20
M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
955税込1,051
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-71入数2ねじサイズM12×16
M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
840税込924
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.75表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-70入数2ねじサイズM12×12
M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
660税込726
1袋(2本)
8日以内出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-69入数2ねじサイズM10×30
M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
590税込649
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-68入数2ねじサイズM10×25
M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-67入数2ねじサイズM10×20
M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本) エスコM10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/2本)エスコ
570税込627
1袋(2本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)1.5表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)2.2引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-66入数2ねじサイズM10×16
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら