227件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベゼル 八光電機

    ベゼル

    八光電機
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    材質鋼板(メッキ)
  • ダイヤル高温用 八光電機

    ダイヤル高温用

    八光電機
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様OFFなし材質ABSタイプ高温用(90~288℃)
  • ダイヤル低温用 八光電機

    ダイヤル低温用

    八光電機
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    仕様OFFなし材質ABSタイプ低温用(15~120℃)
  • ロバートショウサーモスタットEAシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットEAシリーズ

    八光電機(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃
  • サーモシリーズ 八光電機

    サーモシリーズ

    八光電機
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    外部過昇温入力や過電流遮断などの保護・警報機能を設け、より安全にヒーターの温度制御ができます。また外部からの運転/停止制御も可能です。 手軽に大電力の制御が可能(15kWまで) 温度設定と運転/停止の簡単操作 外部からも運転/停止の制御が可能(タイマーユニットなどが接続可能) 外部過昇温入力を備え、万が一の時には出力を遮断(バイメタル・サーモスタット、液膨サーモスタットなどが接続可能) 異常発生時には本体の表示ランプ・ブザーによる警報に加え、外部警報器用の接点出力が作動 50SSは接点のない半導体リレー採用で精密な温度制御が可能 50SS はヒューズ内蔵で不意の短絡などから半導体リレーを保護(※短絡深度や状況によっては半導体リレーを完全に保護できない場合もあります。) 精密さをあまり必要としない用途にはお手頃な電磁接触器タイプ(50N)もラインナップ 床置きまたは壁掛け設置が可能
    付属品Kタイプシース熱電対 HT-20、壁掛金具入力電圧(V)三相200(50/60Hz)、三相220(60Hz)温度センサーKタイプ熱電対(付属)その他の機能外部運転/停止制御用入力使用環境周囲温度:5~40℃(湿度85%以下 但し結露しないこと)温度調節電子式デジタル表示最大負荷(kW)三相15(抵抗負荷に限る)温度設定範囲(℃)0~600(工場出荷時設定)
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。 電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。 目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。 場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。 多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。 DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999警報機能【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)【温度異常警報設定内容】種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
  • デジタルファインサーモ 八光電機

    デジタルファインサーモ

    八光電機
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    接続は簡単 ヒーターと電源をつなぎ、センサーを入れるだけで温度コントロールができます。 操作も簡単 操作するスイッチは、温度設定の上昇スイッチと下降スイッチの2つのみ。あとはマイコンが自動操作をしてくれます。 取付けも簡単 止め金具により固定、または吊り下げてもご使用できます。 広い温度をカバー 設定可能な温度範囲の、0℃~750℃までを1レンジでカバーします。 優れた制御特性マイコンだから安定したコントロールをお約束します。 出力側短絡保護装置付き 負荷(ヒーター)をショートさせた場合に短絡保護装置が働き、安全に電源を遮断します。
    仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(g)600制御方式ON/OFF 制御入力電圧(V)単相100~220(50/60Hz)センサーKタイプ熱電対(付属品)温度表示-9℃~800℃使用環境5℃~40℃(湿度 85%以下)但し結露しないこと短絡保護出力側/負荷(ヒーター)をショートさせた場合に、電源を遮断温度表示精度±(1%F.S.+2.5℃)室温補正精度±3℃最大負荷電流(A)3(抵抗負荷)温度設定範囲(℃)0~750
  • ドラム缶用ラバーヒーター 八光電機

    ドラム缶用ラバーヒーター

    八光電機
    189,800税込208,780
    1個
    当日出荷
    デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。 簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。 締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。 缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより 粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
    用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶質量(kg)3.5制御方法ON/OFFスイッチ温度調節範囲(℃)0~80使用環境温度(℃)-10~50キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2ディファレンシャル5℃温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
  • 保温ジャケット 八光電機

    保温ジャケット

    八光電機
    54,980税込60,478
    1枚
    当日出荷
    保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
    用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
  • パイプヒーター 八光電機

    パイプヒーター

    八光電機
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
  • プラグ型ヒーター 八光電機

    プラグ型ヒーター

    八光電機
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
    仕様水用タイプスタンダードタイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグSUS304(ステンレス)電解研磨キャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.5)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:7.5
  • プラグ型ヒーター 八光電機

    プラグ型ヒーター

    八光電機
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が用意に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
    仕様油用タイプ油温 max160℃タイプ内径(Φmm)保護管:10.2材質(キャップ)SPCC(塗装)プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキキャップSPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1.0)材質(プラグ)FC(鉄鋳物)ニッケルメッキ発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用
  • 投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機

    投込みヒーター 鉄シースタイプ

    八光電機
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
    型式B型
  • 温調付バケツ用ヒーター 八光電機

    温調付バケツ用ヒーター

    八光電機(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷
    バケツ専用に設計された、温度コントローラー付ヒーターです。樹脂製の端子ボックスを使用することにより、従来品より軽量で、常に適温の湯が得られ、電力消費も少なくなります。温度コントローラーは、信頼性の高い液膨式サーモスタットを使用しており、防滴構造のボックス内に組み込まれていますので、取り扱いが容易で安全です。任意の温度設定ができるので経済的です。
    仕様バケツ用サーモ付、バケツの大きさの目安:22L以下トラスコ品番117-4461材質【サーモスタット感熱部】SUS316L(ステンレス)質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~100寸法A(mm)410寸法D(mm)8定格電流(A)10寸法B(mm)120寸法C(mm)130温度制御方式液膨式サーモスタット温度調節範囲(℃)30~80キャブタイヤコード(m)2(差し込みプラグ付)材質(端子ボックス)ポリエステル樹脂発熱密度(W/cm2)10水量(L)20以下
  • ロバートショウサーモスタットEACシリーズ 八光電機

    ロバートショウサーモスタットEACシリーズ

    八光電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    EA型のサーモスタットを特別に設計された金属ケースに納めました。 単体型と比較して取付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    材質(センサー・キャピラリー)銅、(ケース)亜鉛メッキ鋼板電気定格25A 250VAC(抵抗負荷)、13A 250VAC(誘導負荷)
  • サイカンヒーター W型(段付き) 八光電機

    サイカンヒーター W型(段付き)

    八光電機
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    シースサイカンの中に発熱線が2 本入った、片ターミナル形のヒーターで、スリーブ内で外部リード線と接続し、防湿シール加工を施しています。発熱線とターミナルとの接続部の段付構造によりターミナル部でのトラブルがありません。
    タイプシースタイプ材質(シース)SUS316許容差クラス2測温接点非接地形寸法SD(Φmm)8.0寸法SL(mm)35補償導線ガラス編組被覆/KCC-2-H(VX-H)
  • 精密ホットプレート 八光電機

    精密ホットプレート

    八光電機
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷から47日以内出荷
    切削加工の一体成形ですから、堅牢で表面加工の精度に優れた熱板です。プレート材質は、ステンレスおよびアルミを採用し、クリーンな環境でも使用可能です。ホットプレートは、カートリッジヒーター挿入タイプですから、ホットプレスの圧力にも十分耐える構造です。プレートの組み合わせにより、200mm×200mm~600mm×600mmの寸法まで対応できます。加熱目的に合わせて、数種類の容量設定ができます。
    ヒーター(電線)ニッケルガラス耐熱電線 300 mm表面粗さ(S)6.3以内平面度(mm)0.1以下
  • マイクロリングヒーター 八光電機

    マイクロリングヒーター

    八光電機
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    マイクロリングヒーターは、サイカンヒーター(Φ2.4)をリング状に巻装し、周囲を締付けバンドで形成したノズル加熱用ヒーターです。従来のバンドヒーターや鋳込みヒーターに比べ、薄型軽量で、熱伝導性に優れています。発熱部に使用しているサイカンヒーターはフレキシブルで、ノズルへの密着性が良く熱伝導性に優れており長寿命が得られます。
    電圧(V)単相220耐電圧AC600V1分
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    5,798税込6,378
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。シース外径(Φmm)15.77RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    5,598税込6,158
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電圧(V)100シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ HL型 八光電機

    ウルトラファイブ HL型

    八光電機
    6,798税込7,478
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    トラスコ品番643-3142電圧(V)24容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:5.4シース外径(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)100電線長さ(mm)300
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    12,980税込14,278
    1本
    25日以内出荷
    電圧(V)100シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    12,980税込14,278
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    トラスコ品番643-4829電圧(V)100容量(W)100発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:9.1シース外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50電線長さ(mm)1000
  • 高温耐熱カートリッジヒーター 八光電機

    高温耐熱カートリッジヒーター

    八光電機
    11,980税込13,178
    1本
    25日以内出荷
    ヒーターシースに耐熱鋼(NCF800)を使用した最高使用温度800℃(金型温度)のカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター、金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源にRoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)1000
  • 表面温度測定熱電対キット 八光電機

    表面温度測定熱電対キット

    八光電機
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    表面温度が測定しやすいように先端のみ薄くした熱電対のセットです。
    仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1951セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)5温度(℃)常用限度:250被覆ガラス編組RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 丸端子取付タイプ 八光電機

    熱電対 丸端子取付タイプ

    八光電機
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷
    仕様被覆熱電対種類:ガラス編組被覆Φ0.65単線、測温接点:接地形、許容差:クラス2トラスコ品番632-8126長さ(m)3温度(℃)常用限度:200取付穴M5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度測定熱電対キット 八光電機

    温度測定熱電対キット

    八光電機
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    先端溶接した被覆熱電対5本と固定用の粘着テープのセットです。
    仕様熱電対許容差:クラス2、マーキングNO1~5トラスコ品番635-1928セット内容被覆熱電対×5本、フッ素樹脂粘着テープ×5枚、耐熱アルミ粘着テープ×5枚長さ(m)3温度(℃)常用限度:200被覆フッ素樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 樹脂成形機用熱電対 八光電機

    樹脂成形機用熱電対

    八光電機
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷
    ホットランナーやモールド金型、射出成形機のシリンダーに直接ねじで固定してご使用いただけます。
    仕様測温接点:接地形、許容差:クラス2、先端ポイント材質:SUS304、被覆熱電対線:ガラス編組被覆ステンレス外シールドΦ0.65単線、金型適正穴深さ:12トラスコ品番632-8143長さ(mm)3028六角対辺(mm)10B温度(℃)常用限度:300ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ニューウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    4,998税込5,498
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニューウルトラファイブ SL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ SL型

    八光電機
    5,798税込6,378
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ニューウルトラファイブ HL型 八光電機

    ニューウルトラファイブ HL型

    八光電機
    4,598税込5,058
    1本
    25日以内出荷
    長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
  • トリプルファイブ 八光電機

    トリプルファイブ

    八光電機
    48,980税込53,878
    1本
    25日以内出荷
    1本で3相電源に接続できるカートリッジヒーターです。包装装置および製袋装置などのヒートシール用に最適。
    用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。トラスコ品番643-6265容量(kW)3電圧(V)三相200発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:6.8シース外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)1.25シース長(mm)800
  • ウルトラファイブ(端末部特殊仕様) 八光電機

    ウルトラファイブ(端末部特殊仕様)

    八光電機
    15,980税込17,578
    1本
    10日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    仕様端末部特殊仕様タイプ3トラスコ品番635-1949電圧(V)100容量(W)60発熱密度(W/cm2)発熱部表面容量:12シース外径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応シース長(mm)50
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    7,698税込8,468
    1本
    25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
    シース外径(Φmm)18.95RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • ウルトラファイブ SL型 八光電機

    ウルトラファイブ SL型

    八光電機
    6,198税込6,818
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    高精度でロスなく熱を伝えます。発熱部にハイニッケル合金を使用し、独自の耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、長寿命を保てます。機械的振動や衝撃に耐えうる設計で堅牢な構造です。電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。
    RoHS指令(10物質対応)対応電線長さ(mm)300
  • KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M 八光電機

    KCC-2H規格標準仕様補償導線 10M

    八光電機
    9,798税込10,778
    1本
    5日以内出荷
    Kタイプの熱電対と組み合わせてご使用ください。
    トラスコ品番632-8138種類KCC-2-H(外径2.0×3.4)使用温度範囲(℃)0~150(被覆)全長(m)10温度(℃)補償接点温度:0~100構成芯線:0.3×7
  • サーモスタットBC 八光電機

    サーモスタットBC

    八光電機
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    BC シリーズ型(ケース入)は B10/B20 型のサーモスタットを、特別に設計された金属ケースに納めました。単体型と比較して取り付けが容易となり、外観も優美堅牢にできています。
    用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。トラスコ品番853-6893材質センサー、キャピラリーチューブ:銅、ダイヤル:ABS、ケース:亜鉛メッキ鋼板幅(mm)57全長(mm)感熱部:160高さ(mm)143奥行(mm)72温度範囲(℃)2~43最大径(Φmm)感熱部:9.5電気定格15A230VAC,20A115VACディファレンシャル1℃maxRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久力を持つ、大容量向けのサーモスタットです。
    用途乾燥器、暖房器、オーブン、パンロースター、オイルバーナー、殺菌器その他、家庭用調理器、商業用諸装置、業務用調理器、工場用諸装置など。幅(mm)42高さ(mm)73奥行(mm)60スイッチ1線切り接点機構RoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道凍結防止用 コックヒーター 八光電機

    水道凍結防止用 コックヒーター

    八光電機
    4,798税込5,278
    1台
    5日以内出荷
    蛇口の凍結や破損を防ぎます。完全に防水されたヒーターはホルダーでしっかりカバーされますので安心です。自己制御作用によって異常加熱を防止します。
    トラスコ品番718-0408電源(V)100電源コード(m)1.5容量(W)1.4
  • 碍子止めアルミリング 八光電機

    碍子止めアルミリング

    八光電機
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    熱工具用オプション部品です。
    トラスコ品番632-8142使用温度(℃)330(使用限度)シース外径(Φmm)ヒーターシース:10RoHS指令(10物質対応)対応