直径(Φmm)1
伸長率(%)250
丸形状のゴムのシリーズで太さによって用途も色々です。
材質ゴム、レーヨン
直径(Φmm)1.5
伸長率(%)250
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個
主な適合車種モンキー系エンジン用
クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。
指にフィットするガイドを施しています。
1セット(左右)
材質EVA
長さ(mm)約100
穴径(Φmm)約10
軽量でコンパクトな小型バッテリー。
MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。
メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
材質ウーリーナイロン
伸長率(%)300
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
汎用ヘッドライトバルブ
色バルブ:クリア
規格12V35/35W
適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
定格電力(W)10
色オレンジ
口金BA15S
1セット(3個)
¥459
税込¥505
当日出荷
初心者から上級者まで幅広い人気の持ちやすい三角形です。ワンタッチで交換でき手を汚しません
寸法(高さH×幅W)(cm)6.5×6
液入り充電済みシールタイプメンテナンスフリーバッテリーは”購入後すぐに使用可能”、”自己放電が少なく、長寿命”、液の補充が不要など、面倒なメンテナンス作業が少なくて済むバッテリーです二輪車用制御弁式鉛蓄電池 (シールタイプMFバッテリー)
ホンダ向けのギボシ端子をセットにしました
仕様ホンダサイズ
セット内容オスメス(各カバー付)×5
寸法(Φmm)3.5
1セット
¥399
税込¥439
当日出荷
用途パウダーチョークの補充
寸法(高さH×幅W)(cm)3×2.5
クラッチウェイトの増加(8枚×4箇所→32枚)でクラッチを強化。(50ccノーマル車は4枚×4箇所→16枚です。)
この強化遠心クラッチキットを装着することで遠心クラッチ車両でチューニングされたエンジンのクラッチの滑りを解消し、エンジン出力を十分に伝えることが出来ます。
ドライブギア、ドリブンギアはノーマルを使用することで部品点数を少なくし低価格に設定。又、2次減速比の変更も不要です。
クラッチASSY.として組立て済みなのでノーマルクラッチと取り替えるだけの簡単作業です。
主な適合車種CRF50F(AE03-1400001~)、XR50R(AE03-1000001~)、Z50R(AB02-1000001~)、12V DAX50(AB26-1000001~)、スーパーカブ50(C50-8500034~/C50-0200001~のC.D.I.火/AA01-1000001~1699999)、スーパーカブ50(FI)(AA01-1700001~)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、リトルカブ(FI)(AA01-4000001~)、ジョルカブ(AF53-1000001~)、Solo(AC17-1000001~)
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
1セット(2個)
¥599
税込¥659
当日出荷
電圧(V)12
定格電力(W)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
チェンジペダル先端部が可倒式になっており、路面接地時の曲りを防止します。シンプルな形状を採用し、アルミ鍛造品にバフ研磨アルマイトを施すことで、ドレスアップ効果を高めております。寸法はノーマルチェンジペダルとほぼ同じ寸法です。
各車両のリアショックを固定するステンレス製リアショックナットです。ノーマルのスチール製ナット(メッキ)は腐食が早い問題がある為、TAKEGAWA社では耐腐食性に優れたステンレス製ナット及びワッシャを採用しました。
また、外観形状がノーマルナットとは異なり、ボリューム感のあるナット形状の為、装着時のカスタムイメージを高めます。
主な適合車種モンキー/ゴリラ・DAX50/70・スーパーカブ50/70/90・リトルカブ・CD50/90
スプロケット本体に肉抜き加工が施されております。
タイプレーシング
メーカーホンダ
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途ゴム用ジョイント。
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)2
入数2組
太さ(mm)25
ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。
用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。
厚さ(mm)(折り畳み時)100
寸法(mm)中窓(長辺)380×160/中窓(短辺)215×180
質量(kg)3
外寸(mm)(コンテナ)525×365×340
内寸(mm)(コンテナ)485×332×310
静荷重(kg)20
最大積載段数5
アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。
ガラス球形式G18
定格電圧(V)12
定格電力(W)15
色オレンジ
口金BA15S
1セット(3個)
¥469
税込¥516
当日出荷
加工用工具付きなので、簡単に加工出来ます。
カスタムエンジンに必要なパーツです。
吐出量は今までの最高の3倍を実現(6Vモンキー比較)。排気量をアップすることで発熱量が多くなったエンジンに大量のオイルを循環させることでエンジンをより一層冷却させます。
スーパーオイルクーラーの性能をさらに引き出すにはこの大容量のオイルポンプ「スーパーオイルポンプ3.0」に交換が必要になります。
6V車の場合3.0倍、12V車の場合1.8倍になります。
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)。Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応。5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブ。エアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)。英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)。仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)。エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)。エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品)。 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能。使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)。各カテゴリー調整範囲。カーモード(自動車)。初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPA。モーターサイクルモード(オートバイ)。初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPA。バイシクルモード(自転車)。初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSI。ボールモード(各種ボール・浮き輪)。初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI。 カスタムモード(メモリー機能付き)。カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載。エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備。視認性に優れたLCD表示を採用。不使用時の自動OFF機能を搭載。各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)。空気充填時の音量をおさえた静音仕様。モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載。バッテリー容量:4000mAh
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
耐久性の良い太番手の合成ゴム(二トロン)を使用しています。パワーがあり、伸びが良く、洗濯に強く色々な衣料に使用できます。
用途帽子・手芸・アウター用ゴム。
材質ゴム:天然ゴム(二トロン),糸:ポリエステル
色黒
伸長率(%)250
洋裁・和裁の必需品です。薄くてよくつくので、ニット用にも便利です。
用途手芸用印付けチャコ。
材質硫酸カルシウム
入数(枚)10
元気いっぱいネオンカラーの丸ゴムです。金天馬ゴムパッチンと一緒に使用すると結び目を作ることなくゴムリングが出来上がります。
用途ヘアゴム・眼鏡コード・ノートバンド・靴紐。
材質ポリエステル/天然ゴム
幅(mm)2
巻数(m)2.5
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス
寸法(mm)M18×10 P1.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
平ゴムや織ゴムを簡単につなぐ為のジョイントです。平ゴムや織ゴムを縫わずに繋げます。アームバンドやお弁当箱止め等にも使用できます。
用途ゴム用ジョイント。
材質ポリカーボネイト
厚さ(mm)2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ