カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(44)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(95)
  • ニチコン(14)
  • 富士インパルス(12)
  • EPCOS(11)
  • KEMET(11)
  • ビシャモン(8)
  • デンヨー(8)
  • 日本ケミコン(7)
  • アネスト岩田(6)
  • 日動工業(6)
  • 日立産機システム(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • VISHAY(6)
  • YAGEO(6)
  • 岩崎電気(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • TRACO POWER(5)
  • 大和電器(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v 680」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁開閉器 MSO-Tシリーズ 三菱電機

    電磁開閉器 MSO-Tシリーズ

    三菱電機
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
  • 産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形 三菱電機

    産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

    三菱電機
    93,980税込103,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • 直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ 三菱電機

    直流操作形電磁接触器 SD-Tシリーズ

    三菱電機
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • 交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ 三菱電機

    交流操作形電磁接触器 S-Tシリーズ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    接点[有効]【主接点(標準)】3a定格絶縁電圧(V)690
  • 可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ 三菱電機

    可逆式電磁接触器 S-2xTシリーズ

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)690
  • シロッコファン 三菱電機

    シロッコファン

    三菱電機
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    ストレートシロッコファン 天吊埋込タイプ消音形
    羽根径(Φmm)250
  • ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-DPシリーズ(脚取付形)

    三菱電機
    429,800税込472,780
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形) 三菱電機

    ギヤードモーター GM-DPシリーズ(フランジ形)

    三菱電機
    649,800税込714,780
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
    トップランナー対応プレミアム効率で省エネを実現 業界トップクラスの低騒音・低振動を実現
    付属品軸端キー保護構造屋内形(IP44相当)定格連続モータータイプギヤードモータ塗装色メタリックグレー(マンセルN4.5相当)周囲湿度(%RH)90%RH以下設置場所屋内(腐食性ガス、オイルミスト、引火性ガス、塵埃などないこと)標高(m)海抜1000以下周囲温度(℃)-15~+40(凍結なきこと)極数(P)4
  • 固定高演色ライトユニット形 三菱電機

    固定高演色ライトユニット形

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    2015年版Myシリーズ40形ライトユニット。 明るさと演色性を両立させた,やわらかい雰囲気を演出する光色です。 Ra95の高演色タイプ 段調光機能付固定出力形 FLR40形x2灯相当の明るさ 定格光束2680lm 白色(4000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)25.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra95時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:104.6 (200V時)光束(Lm)器具:2680光色白色 (4000K)明るさFLR40形x2灯器具 相当
  • 固定ユニット階段非常人感60 三菱電機

    固定ユニット階段非常人感60

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常人感60 三菱電機

    固定ユニット階段非常人感60

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 60分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 階段灯 人感センサ付ON/OFFタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 30分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段非常灯人感付 三菱電機

    固定ユニット階段非常灯人感付

    三菱電機
    82,980税込91,278
    1個
    13日以内出荷
    人の動きを検知し、自動でON/OFF。 人がいない時は消灯して節電します。 30分間定格形 ON/OFFタイプ 階段灯 非常用照明器具 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路人感60 三菱電機

    固定ユニット階段通路人感60

    三菱電機
    199,800税込219,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 60分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路誘導人感 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導人感

    三菱電機
    99,980税込109,978
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサ付段調光タイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定ユニット階段通路人感60 三菱電機

    固定ユニット階段通路人感60

    三菱電機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    人を検知して100%点灯、人がいない時は必要最小限の明るさに抑えて節電します。 60分間定格形 段調光タイプ 階段通路誘導灯兼用形 電波形人感センサ搭載 交換用電池:7H30DB
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エコロジー商品省エネ
  • 固定GカットAB埋込非常灯 三菱電機

    固定GカットAB埋込非常灯

    三菱電機
    83,980税込92,378
    1個
    13日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    同形状の蛍光灯器具と同じ全長なので、既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 リニューアルサイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ Ra(平均演色評価数)85 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色電球色 (3000K)
  • 固定ユニット埋込300非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込300非常灯

    三菱電機
    67,980税込74,778
    1個
    13日以内出荷
    非常用光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 専用工具不要の簡単電池交換 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    88,980税込97,878
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 階段通路誘導灯兼用形 人感センサタイプ 30分間定格形 器具本体の構造を改良、施工性改善 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニット階段通路誘導灯 三菱電機

    固定ユニット階段通路誘導灯

    三菱電機
    69,980税込76,978
    1個
    13日以内出荷
    平常時はLED階段灯として使用可能な階段通路誘導灯兼用形の非常用照明器具です。 30分間定格形 センサタイプ 階段通路誘導灯兼用形 交換用電池:7H15DB-S
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニット埋込300非常灯 三菱電機

    固定ユニット埋込300非常灯

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1個
    13日以内出荷
    非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。 非常時LED一般出力タイプ リモコン自己点検機能対応 工具不使用で電池交換が可能 交換用電池:4H15DB 温白色(3500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色温白色 (3500K)
  • 固定ユニットV形230幅 三菱電機

    固定ユニットV形230幅

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
  • 固定ユニットV形230SW付 三菱電機

    固定ユニットV形230SW付

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°
  • 固定ユニットV形150幅 三菱電機

    固定ユニットV形150幅

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
  • 固定ユニットV形150SW付 三菱電機

    固定ユニットV形150SW付

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/118° B/109°
  • 固定 V形150幅SW付 三菱電機

    固定 V形150幅SW付

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    手元でON/OFF切替え可能な便利なプルスイッチ付き。 既設器具の天井焼けをカバーしながらリニューアルに対応します。 プルスイッチ付 リニューアルサイズ 段調光機能付固定出力形 一般タイプ 電球色(3000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)5.8 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:117.2 (200V時)光束(Lm)器具:680光色電球色 (3000K)明るさFLR20形x1灯器具 相当
  • 固定ユニットトラフプルSW付 三菱電機

    固定ユニットトラフプルSW付

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°
  • 固定GカットAB埋込300幅 三菱電機

    固定GカットAB埋込300幅

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定GカットAB埋込SW付 三菱電機

    固定GカットAB埋込SW付

    三菱電機
    31,980税込35,178
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • LED固定GカットAB 笠付 三菱電機

    LED固定GカットAB 笠付

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 机上面照度を確保しつつ、まぶしさを抑制 Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ライトユニット形トラフ 三菱電機

    固定ライトユニット形トラフ

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/117° B/109°
  • 固定ユニットライト片反射笠付 三菱電機

    固定ユニットライト片反射笠付

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    幅広い用途に対応するスタンダードな照明器具。 片反射笠で効果的に配光します。 段調光機能付固定出力形 デジタルインターフェイス搭載電源 片反射笠付タイプ Ra(平均演色評価数)85 昼光色(6500K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼光色 (6500K)
  • 固定GカットAB笠付プルSW 三菱電機

    固定GカットAB笠付プルSW

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    独自の二重構造プリズムカバーでA・B方向の光を制御します。 グレアカットABタイプライトユニット搭載 段調光機能付固定出力形 プルスイッチ付き Ra(平均演色評価数)85 昼白色(5000K)
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
  • 固定ユニット埋込220幅 三菱電機

    固定ユニット埋込220幅

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60
  • 固定ユニット笠付プルSW付 三菱電機

    固定ユニット笠付プルSW付

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°
  • 固定ユニットライト形笠付 三菱電機

    固定ユニットライト形笠付

    三菱電機
    14,980税込16,478
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/115° B/110°
  • 固定ユニット埋込300SW付 三菱電機

    固定ユニット埋込300SW付

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1個
    13日以内出荷
    定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/121° B/110°埋込穴(Φmm)300x639
  • 固定ユニット埋込300幅 三菱電機

    固定ユニット埋込300幅

    三菱電機
    21,980税込24,178
    1個
    13日以内出荷