カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(56)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- BIGM(丸山製作所)(206)
- トヨタ(115)
- ホンダ(56)
- YAMAHA(ヤマハ)(48)
- 河村電器産業(40)
- SMC(35)
- ニッサン(32)
- MAZDA(マツダ)(31)
- 新ダイワ(29)
- スバル(28)
- U-KANAYA(27)
- KITO(キトー)(20)
- ワルター(19)
- 三菱ふそう(18)
- 内外電機(15)
- SWAGE-LINE(10)
- 日野自動車(10)
- サンドビック(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(24)
「705-01」の検索結果
特価

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 学校用 スクールファイン 省電力タイプ
三菱電機¥22,980~税込¥25,278~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 学校用 スクールファイン材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)3.2形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品吊具CTK100PW・CTK400PWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付 省電力タイプ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 220幅 先端用
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 220幅 先端用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.3形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】220×(1224×N+10)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ
三菱電機¥18,980税込¥20,8781台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 低天井用 直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ
三菱電機¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.6形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 階段灯 非常用照明器具 電池内蔵形 人感センサ付段調光タイプ 省電力タイプ
三菱電機¥97,980税込¥107,7781台翌々日出荷から90日以内出荷用途屋内用仕様階段通路誘導灯兼用形、天井直付・壁面横付兼用、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242センサー人感センサ付段調光タイプ関連部品リモコンRZB04グリーン購入法適合演色指数(Ra)83耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 先端用
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 先端用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】100×(1216×N+29)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
一般形ダウンライト
三菱電機¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷から62日以内出荷リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化。高気密ダウンライトは、気密性の高いパッキン構造の採用により、器具の隙間から天井裏への空気の流れを遮断したダウンライトです。室内の暖気を天井裏に逃さず、天井裏の結露の防止になり、遮音性も向上しています。仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)外部IP43、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)、調光:不可タイプ白色コーン種類SB形高気密断熱施工用使用温度範囲(℃)-5~35定格固定出力定格電圧(V)100本体アルミダイカストランプの種類LED光源寿命40000時間グリーン購入法適合演色指数(Ra)82枠アルミダイカスト(ファインホワイト塗装仕上)傾斜天井取付角度(°)55反射板プラスチック(白色)ユニットボックス鋼板下面カバーアクリル拡散(パッキン付)
LED照明器具 一体形ベースダウンライト SB形高気密断熱施工用 Φ125白色コーン
三菱電機¥8,098税込¥8,9081台5日以内出荷ベースダウンライト 一体形ダウンライト SB形高気密断熱施工用 リニューアルや施工性に配慮した構造。既設器具の枠跡を隠すため、枠寸法を広く、電源部も小型化仕様軒下使用:可(防雨・防湿形)、一般住宅浴室:可(業務用浴室には使用できません)+C4466質量(kg)0.3材質(本体)アルミダイカスト定格固定出力定格電圧(V)AC100保護等級IP43色温度(K)2700使用可能温度範囲5~35℃光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト ファインホワイト塗装仕上光源寿命40000時間演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)125パネルアクリル 乳白色調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで電源ユニット鋼板エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 省電力タイプ
三菱電機¥15,980~税込¥17,578~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 逆富士タイプ 230幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF52グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ
三菱電機¥27,980~税込¥30,778~1台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状工場・倉庫用 クリーンルーム向け器具 直付形 逆富士タイプ 230幅 クリーンルーム清浄度クラス8対応 簡易タイプ質量(kg)(器具本体のみ)2.1形40シリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 HACCP向け 省電力タイプ 220幅
三菱電機¥47,980税込¥52,7781台90日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 ウォールウォッシャ器具 省電力タイプ
三菱電機¥19,980~税込¥21,978~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 ウォールウォッシャ器具材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.5形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品端部カバーEL-X0085グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ 150幅
三菱電機¥17,980~税込¥19,778~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 150幅材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)2.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 リニューアルタイプ トラフタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.6形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、ガードGAF26グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 終端用
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 終端用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】100×(1216×N+29)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形トラフタイプ リニューアルタイプ 省電力タイプ
三菱電機¥39,980税込¥43,9781台92日以内出荷用途屋内用仕様30分間定格形、階段通路誘導灯兼用形、リモコン自己点検機能付その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状直付形 トラフタイプ リニューアルタイプ(器具高さ57mm、全長1250mm)材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2.5形40タイプ非常時LED一般出力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242電池4H15DB(Ni-MH)点灯方式【非常時】本体組込LED点灯、【平常時】LEDライトユニット点灯関連部品連結金具REA48、自己点検リモコンRZB04認定番号【型式】3AE-1077グリーン購入法適合演色指数(Ra)83非常灯評定番号LALE-022耐震性S2エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 下面開放タイプ 省電力タイプ プルスイッチ付 150幅
三菱電機¥19,980税込¥21,9781台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 下面開放タイプ 150幅 プルスイッチ付材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)2.8形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 埋込形 連結用 省電力タイプ 100幅 中間用
三菱電機¥21,980~税込¥24,178~1台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状埋込形 連続取付専用タイプ 100幅 中間用材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装【カバー】ポリカーボネート樹脂 / 乳白色質量(kg)(器具本体のみ)3.1形40タイプ省電力タイプシリーズMyシリーズ定格電圧(V)AC100~242穴サイズ(mm)【連結取付切込】100×(1216×N+29)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 高天井用 省電力タイプ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 高天井用 直付形 笠付タイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)2形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 トラフタイプ 高天井用 省電力タイプ
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台92日以内出荷用途屋内用その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%)種別LEDライトユニット形ベースライト形状人感センサ付器具 高天井用 直付形 トラフタイプ材質/仕上【本体】鋼板 / 白色塗装質量(kg)(器具本体のみ)1.8形40シリーズMyシリーズ定格固定出力定格電圧(V)AC100~242関連部品連結金具REA48、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CWグリーン購入法適合演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
可逆式電磁開閉器(開放形)MSO-2xTシリーズ
三菱電機¥21,980税込¥24,1781個60日以内出荷から80日以内出荷定格絶縁電圧(V)690モード[サーマルリレー保護]2素子付(過負荷・拘束保護)最小負荷[主接点(レベル)]48V 200mA、[補助接点(レベル)]20V 3mA
My40形6900省電連調 直付学校用
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1296幅(mm)200質量(kg)3.2高さ(mm)76定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 埋込150幅
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 トラフ
三菱電機1組欠品中幅(mm)70定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 ウォールウォッシャ
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)110質量(kg)2.5高さ(mm)95定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 V形230幅
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
My40形6900省電固定 埋込150幅
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 トラフ非常灯
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)37.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電固定 直付学校用
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1296幅(mm)200質量(kg)3.2高さ(mm)76定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 V形230幅クリーンルーム
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 埋込100幅連中間
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 埋込100幅連先端
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1235幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電固定 トラフ
三菱電機1組欠品中幅(mm)70定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 埋込100幅連終端
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1235幅(mm)124質量(kg)3.1高さ(mm)78定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 V形230幅SW付
三菱電機1組欠品中定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
My40形6900省電固定 V形230幅
三菱電機1組欠品中定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83光源寿命40000時間 (光束維持率85%)明るさFHF32形x2灯器具 高出力相当グリーン購入法適合
My40形6900省電連調 埋込220幅連先端
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1239幅(mm)250質量(kg)3.3高さ(mm)69定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電連調 埋込150幅SW付
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1254幅(mm)174質量(kg)2.8高さ(mm)63定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
My40形6900省電固定 ウォールウォッシャ
三菱電機1組欠品中長さ(mm)1216幅(mm)110質量(kg)2.5高さ(mm)95定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83保証期間5年LED寿命(時間)光束維持時間:40000 (光束維持率85%)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当