カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(24)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 塗料(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 日用品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • ホンダ(2,109)
  • アズワン(349)
  • KITO(キトー)(302)
  • TAMIYA(タミヤ)(300)
  • NEG(日電理化硝子)(237)
  • TGK(東京硝子器械)(213)
  • BIGM(丸山製作所)(211)
  • 花王(201)
  • Thermo Fisher Scientific(192)
  • アース製薬(187)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](185)
  • 三商(181)
  • エスコ(169)
  • アサヒペン(166)
  • YAMAHA(ヤマハ)(164)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(152)
  • ビーエム機器(146)
  • SIBATA(柴田科学)(142)
  • SMC(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1ml」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリンジ ディスポ 針無 モノタロウ

    シリンジ ディスポ 針無

    モノタロウ(102件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
    用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。材質PP(ポリプロピレン)口径(Φ)約3.96滅菌済み滅菌方法EOG筒先ルアースリップ先端外径(Φmm)約4.2
  • ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済 モノタロウ

    ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済

    モノタロウ(148件のレビュー)
    529税込582
    1パック(100本)
    当日出荷
    少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
    材質PE滅菌滅菌済み
  • マイクロテストチューブ PP製 モノタロウ

    マイクロテストチューブ PP製

    モノタロウ(42件のレビュー)
    209税込230
    1パック(100個)
    当日出荷
    キャップはやや硬めのフラットタイプ。 幅広のフランジなので、開けやすくなっています。 0.1mL、0.5mL、1.0mLの目盛りがついています(目安) キャップの上部と本体側面には、書込が可能。
    材質PP全長(mm)39.3容量(mL)1.5高さ(mm)(キャップ部)約6目盛あり(目安)滅菌滅菌済み上部外径(Φmm)約13遠心強度12000G
  • エアーダスター ノンフロン モノタロウ

    エアーダスター ノンフロン

    モノタロウ(339件のレビュー)
    389税込428
    1本(350mL×1本)ほか
    当日出荷
    逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。
    用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射
  • ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000

    モノタロウ(9186件のレビュー)
    309税込340
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン種別油性、エアゾール適合機器機械部品主な用途油汚れ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性逆さ噴射可危険物の性状非水溶性
  • 増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ

    増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)

    モノタロウ(1001件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • トイレ消臭スプレー モノタロウ

    トイレ消臭スプレー

    モノタロウ(535件のレビュー)
    229税込252
    1本(330mL)
    当日出荷
    トイレにスプレーすることで、嫌な臭いを素早く消臭し、さわやかな香りにします。
    用途トイレの消臭危険等級使用場所トイレ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.066L危険物の性状水溶性
  • 除草剤 グリホサート41% モノタロウ

    除草剤 グリホサート41%

    モノタロウ(291件のレビュー)
    599税込659
    1本(500mL)
    当日出荷
    葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。 水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。 無登録除草剤(非農耕地用)
    用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤タイプ非農耕地用無登録除草剤適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面農耕地/非農耕地非農耕地用
  • 防錆潤滑剤 モノタロウ

    防錆潤滑剤

    モノタロウ(453件のレビュー)
    199税込219
    1本(70mL)ほか
    当日出荷
    優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。 水置換性があり浸透性にも優れているので、 金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。
    用途金属の防錆・潤滑成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シリコンスプレー モノタロウ

    シリコンスプレー

    モノタロウ(1861件のレビュー)
    219税込241
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。 少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
    用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。 工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。 大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。 各種刃物の樹脂の付着防止に。 ゴム、プラスチック、石膏の離型に。成分シリコーンオイル、ブタン使用温度範囲(℃)-50~100性質非水溶性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(420件のレビュー)
    499税込549
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 中速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ

    中速乾ブレーキ&パーツクリーナー

    モノタロウ(251件のレビュー)
    379税込417
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    夏場などの気温が高い環境でのご使用にお勧めです。速乾タイプでは乾燥が速すぎると感じる際には是非こちら中速乾タイプをお試しください。 中速乾タイプなので、ゆっくり乾燥し汚れに洗浄液が浸透しますのでウエスやブラシでのこすり落としにお勧めです。 ブレーキ装置に付着したグリース・オイル等の頑固な汚れを特殊配合溶剤によって化学的に分解し、油脂溶解性の強い化学洗浄剤と圧力噴射されるガス圧との相乗効果により汚れを素早く浮かせ、効率良く洗浄除去できる有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない特殊な化学洗浄剤です。 また、速乾タイプの洗浄性では発揮しづらい各種金属機械部品の分解オーバーホール時の機械内部洗浄にも効果を発揮し、中間性乾燥のため効率的・円滑的な作業性とともに部品の制動機能を回復させます。
    用途自動車ブレーキ装置・機械部品分解オーバーホール時の油脂溶解洗浄用 (業務用)付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル仕様逆さ噴射可成分シクロヘキサン、イソヘキサン、エタノール、イソプロパノール、プロパン、ブタン、二酸化炭素種別油性、エアゾール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性中速乾危険物の性状非水溶性
  • 耐熱スプレー モノタロウ

    耐熱スプレー

    モノタロウ(1420件のレビュー)
    919税込1,011
    1本(300mL)
    当日出荷
    最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
    用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレー モノタロウ

    ラッカースプレー

    モノタロウ(717件のレビュー)
    279税込307
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」 モノタロウ

    凹凸面に強い無溶剤接着剤「もっとくっつけ太郎」

    モノタロウ(522件のレビュー)
    439税込483
    1本(20mL)
    当日出荷
    硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
    用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。使用温度範囲(℃)-30~130主成分変成シリコーン主な用途金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙不揮発分100%改正建築基準法(JAIA対応)F ☆☆☆☆危険等級固着時間(分)10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
  • 変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ モノタロウ

    変成シリコーンシーラント ノンブリードタイプ

    モノタロウ(236件のレビュー)
    739税込813
    1本(333mL)
    当日出荷
    ノンブリードタイプですので塗装材を汚染しにくく、塗装前の目地処理に最適です。 低モジュラスで窯業系サインディング板にご使用いただけます。
    用途ALC板・サイディング板の目地シール 一般建築物の内装・外装目地のシール 塩ビ鋼板、カラートタンなどの各種屋根材のシールタイプ防カビタイプ規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬度25(shoreA)破断伸度(%)250比重1.56不揮発分98%引張強度(N/mm2)(60%)0.15、(最大)0.28タックフリータイム(分)60スランプ(mm)0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応販売区分業務用
  • ラベルはがしスプレー モノタロウ

    ラベルはがしスプレー

    モノタロウ(356件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
    用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。 テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタンガスの種類高圧ガス(LPG)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way モノタロウ

    ブレーキ&パーツクリーナー ウルトラストロング 2Way

    モノタロウ(57件のレビュー)
    599税込659
    1本(840mL)ほか
    当日出荷
    強洗浄・強噴射でしつこい汚れをしっかりと落とします。 速乾タイプなので、乾きが速くすぐ次の作業に取り掛かれます。 2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は672mLで大容量です。 ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
    用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄仕様逆さ噴射可成分イソヘキサン、エタノール、プロパン、CO2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 錆止めスプレー モノタロウ

    錆止めスプレー

    モノタロウ(438件のレビュー)
    599税込659
    1本(300mL)
    当日出荷
    さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
    用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性
  • シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ

    シャーシーブラック 油性 スプレータイプ

    モノタロウ(117件のレビュー)
    389税込428
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
    用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタンタイプ油性乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温)使用の目安1本当たり約1.5~2m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類光沢有り危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • シリコンシーラント モノタロウ

    シリコンシーラント

    モノタロウ(263件のレビュー)
    499税込549
    1本(310mL)ほか
    当日出荷
    ガラス・サッシまわり、長尺屋根の突合せ、室内間仕切り、化粧目地など建築物の内外装など幅広くシーリング効果を発揮します。 金属に対する腐食がほとんどありません。 耐候性・耐久性に優れています。
    用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。材質シリコーン混和物規格JSIA F☆☆☆☆(日本シーリング材工業会)硬さ15~30引張強度(MPa)1.0以上指触乾燥時間(分)20以下(JIS A1439による)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • シャーシーグリース モノタロウ

    シャーシーグリース

    モノタロウ(214件のレビュー)
    398税込438
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    カルシウム石けんで増ちょうしましたシャーシーグリースです。車両のシャーシーなどの一般的な潤滑箇所や摺動部に適します。
    用途各種車両、運搬機械のシャーシーなど成分鉱油、カルシウム石鹸淡黄色使用温度範囲(℃)-5~80ちょう度2号危険物の類別非危険物商品タイプカルシウム石けんグリース
  • タッピングスプレー 塩素フリー モノタロウ

    タッピングスプレー 塩素フリー

    モノタロウ(77件のレビュー)
    539税込593
    1本(420mL)
    当日出荷
    塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。
    用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
  • ジンクスプレー モノタロウ

    ジンクスプレー

    モノタロウ(464件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)ほか
    当日出荷
    亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
    用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ

    つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ

    モノタロウ(657件のレビュー)
    239税込263
    1本(420mL)
    当日出荷
    自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
    用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン種別エアゾールタイプミストタイプ液性油性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量39mL販売区分業務用
  • シリコンリムーバー モノタロウ

    シリコンリムーバー

    モノタロウ(409件のレビュー)
    799税込879
    1本(300mL)
    当日出荷
    ワックス、シリコン、オイルなどの汚れを簡単なふき取り作業で取り除けます。ワックス、オイルなどへの溶解性とふき取り乾燥性とのバランスが良く、脱脂作業を容易に確実に行うことが出来ます。トルエン・キシレンフリー、特定化学物質障害予防規則の該当物質を非含有で安全です。
    用途被塗物(素材)の汚れ、油分等の洗浄作業用成分メチルシクロヘキサン、イソプロピルアルコール、ジメチルエーテル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
  • 防錆潤滑剤 強力潤滑 モノタロウ

    防錆潤滑剤 強力潤滑

    モノタロウ(288件のレビュー)
    659税込725
    1本(420mL)
    当日出荷
    浸透性に優れているため金属細部にまでオイルが浸透します。 金属表面にオイル被膜を形成し、防錆・潤滑効果を発揮します。 フッ素樹脂(PTFE)配合により潤滑効果が長持ちします。 オイル特有の臭いを抑えた低臭性タイプです。
    用途金属製品、小物製品(バネ、ワッシャ、ボルト等)の防錆・潤滑。 機械部品の加工時や組立時の防錆。 ボルト、ナット等のネジ緩め。 各種産業機械の防錆・潤滑。付属品プラスチックのノズル(約10cm)成分石油系溶剤、鉱油、添加剤、フッ素樹脂、プロパン、ブタンタイプ低臭危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量168mL危険物の性状非水溶性
  • 密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ

    密着プライマー マルチ エアゾール型

    モノタロウ(422件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
    仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • 除草剤 農耕地用 原液 モノタロウ

    除草剤 農耕地用 原液

    モノタロウ(12件のレビュー)
    739税込813
    1本(500mL)
    当日出荷
    農耕地用除草剤。 葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。 散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。 除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。 雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。
    用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。農林水産省登録第(号)18813毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形液剤(原液)農耕地/非農耕地農耕地用
  • 防水スプレー モノタロウ

    防水スプレー

    モノタロウ(878件のレビュー)
    449税込494
    1本(420mL)
    当日出荷
    水や油などを強力にはじき、防水・防汚効果を発揮します。
    用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚に成分ビニリデンフルオライド・クロロトリフルオロエチレン共重合物、2-メチルペンタン、2、2、4-トリメチルペンタン、プロパン、イソブタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
  • 発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ

    発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ

    モノタロウ(56件のレビュー)
    719税込791
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
    用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。使用温度範囲(℃)-50~80規格JAIA F☆☆☆☆容量(g)液体量:310使用可能方向逆向き使用硬化方式湿気硬化発泡体積(L)約15発泡倍率20~30カットタイム(分)50~60タックフリータイム(分)6~8密度(kg/m3)約22(硬化後)危険物の類別非危険物燃焼性自己消火性無し
  • オレンジクリーナー 強力溶解洗浄 モノタロウ

    オレンジクリーナー 強力溶解洗浄

    モノタロウ(52件のレビュー)
    679税込747
    1本(500mL)
    当日出荷
    オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。
    用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウムpH13.0以上液性アルカリ性販売区分業務用
  • ビーカー PP製 取手付 モノタロウ

    ビーカー PP製 取手付

    モノタロウ(191件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
    用途液体の小分けや混合などに材質PP種類手付ビーカー耐熱温度(℃)121持ち手あり
  • 食器用洗剤 モノタロウ

    食器用洗剤

    モノタロウ(987件のレビュー)
    699税込769
    1本(4L)
    当日出荷
    用途食器・調理用具タイプ液体液性中性使用量水1Lに対して1.5mL(つけ置き時)使用場所キッチン
  • 工業用強力万能接着剤「マルチ君」 モノタロウ

    工業用強力万能接着剤「マルチ君」

    モノタロウ(385件のレビュー)
    599税込659
    1本(170mL)ほか
    当日出荷
    乾燥スピードが速く、初期接着力が強くゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着できる万能接着剤です。 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品で室内空気質に配慮した接着剤です。
    用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着成分酢酸エチル、メチルエチルケトン、シクロヘキサン、ヘキサン規格日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品粘度(mPa・s[cP])4500(23℃)主成分クロロプレンゴム比重0.9主な用途ゴム、皮革、木、金属、硬質プラスチック不揮発分26.0%(105℃×3hr)外観淡黄色半透明オープンタイム(分)10~30分(常温(23℃))危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ハンドスプレー PEボトル モノタロウ

    ハンドスプレー PEボトル

    モノタロウ(625件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ストレート(棒状)とワイド(霧状)の2パターンで噴射可能
    材質(ノズル)PP、(ボトル)PE使用流体
  • ねじゆるみ止め用接着剤 中強度 モノタロウ

    ねじゆるみ止め用接着剤 中強度

    モノタロウ(180件のレビュー)
    899税込989
    1本(50mL)
    当日出荷
    中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
    用途一般的なネジのゆるみ止めに。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • pH標準液 モノタロウ

    pH標準液

    モノタロウ(71件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(500mL)
    当日出荷
    pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。
    精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
  • 硬化促進剤 瞬間接着剤用 モノタロウ

    硬化促進剤 瞬間接着剤用

    モノタロウ(100件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(420mL)
    当日出荷
    スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。 スプレータイプですので手を汚しません。
    用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に仕様エアゾール主成分シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量126mL危険物の性状非水溶性
  • ビーカー ガラス製 モノタロウ

    ビーカー ガラス製

    モノタロウ(178件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス3.3種類ビーカー